象印チェンブロック
象印チェンブロックの 車庫まわり
象印チェンブロックの 車止め
象印チェンブロックの 金具
クレビスシャックル 6.4t YR-16
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84373417
品番
YR-16
参考基準価格(税別)
¥19,380
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
クランプなどを結合して使用する際に
仕様
●適合チェン線径(mm):16.0●寸法(mm)a:60●寸法(mm)b:94●寸法(mm)c:69●寸法(mm)d:28●寸法(mm)l:190●寸法(mm)p:112●自重(kg):2.5●破断荷重(kN):320●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:134-9000
アズワン品番
67-9184-40