熱媒体金属ビーズ ラボアーム・ビーズ 0.75L

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84373478 品番42370-750
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥23,540
販売価格(税別)
21,400

水が媒介する微生物汚染の心配がありません。大きさや形状が異なる容器を共に使用可能で、内容量が減った軽い容器でも自立させることができます。※ビーズの粒の大きさにばらつきがあるため、内容量の体積が上下することがあります。

仕様●材質:ビーズ/アルミニウム合金(0.75L)●使用温度範囲:-80〜+350℃●重量:約1.6kg/L●ビーズ直径:約5mm●RoHS2 (EU)2015/863 対応(2023年12月時点) アズワン品番68-0581-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする