アルミス
アルミスの 作業台
アルミスの 汎用タイプ
傾斜付き作業台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84373697
品番
AKD-1000
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
傾斜がついているので作物の選別や箱詰め作業がしやすい。
高さは3段階で調節可能。
高さは手前側より奥側が高い仕様です。
コンテナは別売りです。
仕様
●サイズ:約幅110×奥52cm●高さ:手前側/45・55・65cm、奥側/55・65・75cm●重量:約6.7kg●耐荷重:約60kg●主な素材:本体/アルミ合金、ボルト・ナット/ステンレス
アズワン品番
67-8772-16