ボンベ残量アラート装置 e-アラート

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84374379 品番MY-03-2RF2RM
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ガスの残量低下をブザーとランプ点滅でお知らせ

仕様●適用ガス:酸素・窒素・圧縮空気●仕様圧力:max/14.8MPa●入口・出口形状:入口/W22-14 右袋ナット、出口/W22-14 右オス●警報圧力:3±1MPa●電源:乾電池(単4形×2本)※別売 アズワン品番67-9249-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする