グローブボックス用手袋ブチルゴム 平手

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード84374440 品番-
参考基準価格(税別)¥102,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

伸縮性が良く作業しやすい

仕様●厚み:0.8mm以上●全長:800mm●カフ部内径:203mm●材質:ブチルゴム アズワン品番68-0311-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする