ミニ8WAYS ステップラダー 229cm 2台入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(2台) 注文コード84374519 品番ASL-8SBK
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

多目的に使えてコンパクトに収納。
足場板付き

仕様●最大(梯子時):約幅57×長さ229cm●収納時:約幅57×高さ64×厚み23.5cm●ステップ幅:約28.5cm●ステップ高さ:約27cm●重量:約8.1kg(足場板付)●耐荷重:約100kg●ステップ数:2×4●主な素材:アルミ合金・鉄・ABS樹脂・ゴム アズワン品番67-8772-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする