メガフィッテイング用スリーブ MH-10用 10個入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード84374808 品番S-8 10
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

メガフィッティング交換用スリーブです。

仕様●適用メガホースサイズ内外径(mm):10×12.5●使用流体:空気●使用圧力:1.5MPa●流体温度(℃):-5〜60℃●材質/仕上:ポリアセタール樹脂●原産国:日本●コード番号:146-0620 アズワン品番67-9186-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする