ワンタッチコネクタ K熱電対 ビニール0.1m Y端子付

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84375000 品番-
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,959
販売価格(税別)
2,690

加工していない被覆熱電対と機器を簡単に接続可能です。
「ワンタッチ」のため、面倒な結線作業が不要です。
※対象機器はK熱電対入力のY端子で接続出来る機器となります。

仕様●材質:スプリング/ステンレス鋼、導電部/電気銅・スズメッキ、ハウジング/ポリアミド●寸法(W×H×D):約60×122×25mm●ケーブル:0.1m●Y端子●重量:約19g アズワン品番68-0827-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする