充電式インパクトレンチ1/2 20V/2.0Ah

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84375018 品番OBX801B
参考基準価格(税別)¥24,100 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

LED照明付き
強/中/弱の3モード切替式
緩めすぎストップ機能(オートストップ)
緩め時のみ、無負荷時に自動で回転が少し回って止まります。
通常の連続回転との切替は可能です。
電池パック2個付き※1個装着
専用ブローケース
ブラシレスモーター
落下防止用ベルト付属

仕様●モーター電圧:DC20V ブラシレス●無負荷回転数:0〜2800rpm 3段階切替●差込角:12.7mm角(1/2")●最大トルク:280N・m●電池パック:リチウム イオン 20V・2.0Ah●定格入力:AC100V-240V、50/60Hz●充電時間:約45分●本体寸法(バッテリー含む):長さ154×幅74×高230mm●本体重量(バッテリー含む):約1.5kg●セット内容:本体、電池パック×2、充電器、専用ケース アズワン品番68-0947-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする