LEDボトルステッカー Φ50mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84375237 品番58322
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

表面のシールを剥がして、グラスやボトルの底に貼るだけ。
ボトルやグラスに貼り付け、ボタンを押すだけで光り始めます。
※ライトの色には個体差があります。
※付属の電池はテスト用となります。

仕様●商品サイズ:Φ50×3mm●セット内容:本体×1、ボタン電池(CR1220)2個付き●1個重量(g):5●材質:スポンジ●カラー全7色:カラフルチェンジ/赤/緑/青/黄緑/水色/ピンク/黄●ボタン電池(内蔵)電池交換可能●連続点灯時間:約8時間●1個梱包形態:袋入●製造国:中国 アズワン品番68-0446-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする