仕様●使用時寸法108×52×102(cm)●クローラー折畳時寸法:108×52×80(cm)●折畳時寸法:108×52×27(cm)●重量:本体:30.6kg /バッテリー:2.3kg●耐荷重:利用者体重最大約120kg●利用可能年数:3〜5年(頻度により異なる)●モーター:DC24V●バッテリー:リチウムイオンバッテリー●充電時間:最長約5時間(使用状況による)●昇降速度:歩行45歩/分●材質:フレーム部:アルミニウム合金●ヘッドレスト・座面シート:ポリエステル
アズワン品番68-4535-95