22x27.5x3.5mm クイックリング スチール/Zinc

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84375298 品番EA638HS-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥297
販売価格(税別)
270

ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。

仕様●材質:スチール(亜鉛メッキ)●使用荷重:70kg●サイズ(mm):A/3.5、B/22、C/36、D/5●重量:11g アズワン品番68-1834-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする