セイヨー
セイヨーの 施設用家具・備品
セイヨーの 診察室備品
セイヨーの 診察台
折りたたみ診察台 ブラウン 75×182×60〜82cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84375490
品番
B30BR
参考基準価格(税別)
¥85,600
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
軽量でキャリーケース付属のため訪問におすすめです。
仕様
●色:ブラウン●幅×長さ×高さ(mm):750×1820×600〜820●重量(kg):11●材質:フレーム/アルミニウム、マット/ソフトビニールレザー、クッション/ハードフォーム2層(厚さ約60mm)●折りたたみ時サイズ:750×910×210mm●高さ調節:8段階●耐荷重:約1200kg(等分布荷重)●付属品:フェイスクッション・フェイスクラドル(頭部受け台)・ナイロン製キャリーケース
アズワン品番
68-4109-42