SD/micro SDカードケース 12枚収納/ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84375499 品番EA759Z-10G
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,375
販売価格(税別)
1,250

インデックスカード付
SDカードとmicroSDカードを重ねてコンパクトに収納できます。
収納トレーには適度なクッション性のある素材を使用し、しっかりとメモリカードを保護します。
ケースをしっかりと閉じることができるストッパーが付いています。
ポップなカラーとデザインで、ステーショナリーのように持ち運びできるプラスチックタイプです。
microSD→SD変換アダプタも収納可能です。
※メモリカードは付属しておりません。

仕様●メーカー:エレコム●型番:CMC-SDCPP12BK●仕様:SD・microSDカード用●カラー:ブラック●収納枚数:SD(6枚)・microSD(6枚)●サイズ:48.5(W)×11.8(D)×90(H)mm●重量:約13g●材質:ケース/ポリプロピレン、トレー/EVA樹脂 アズワン品番68-1842-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする