エスコ
エスコの オフィス機器
エスコの ラベルプリンタ
エスコの ビーポップ
105x18x0.5mm カッター替刃 フック刃/5枚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
注文コード
84375614
品番
EA589CX-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
刃折線付フック刃(ドイツ ゾーリンゲン製)
仕様
●メーカー:ムラテックKDS●型番:HK-5H●刃長(mm):105●刃厚(mm):0.5●刃幅(mm):18●材質:スチール●重量(g):47
アズワン品番
68-1825-23
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
84375614
EA589CX-12
34619995
HK-5H
フックL替刃
ムラテックKDS
1箱(5枚)
¥
719
税込
¥
791
注文コードが変更になりました