18mm ハンマードリル 正逆転/無段変速

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84375648 品番EA810JB-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,000

ビット別売
SDSプラスシャンク
二重絶縁
LEDライト付
無段変速
正逆転両用
トルクリミッタ
防振構造
集じん機に接続できます。
18mmクラス最速&低振動
穴あけスピード約25%アップ振動値約46%低減
穴あけ専用

仕様●メーカー:マキタ●型番:HR1841F●穴あけ能力:コンクリート/18mm鉄工/13mm木工/24mmコアビット/35mmダイヤモンドコアビット/65mm●電源:AC100V・470W●回転数:0〜2,100rpm●打撃数:0〜4,800回/分●サイズ:285×75×208(H)mm●重量:1.8kg●コード長:5m●付属品:ストッパポール、サイドグリップ、ケース アズワン品番68-1851-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする