3.4x150mm ロングドリル Tin coat・Co-HSS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84375779 品番EA824NM-3.4
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,356
販売価格(税別)
3,960

強ねじれ角
TiNコーティング

仕様●メーカー:不二越(NACHI)●型番:GLSD3.4×150●材質:Co-HSS(コバルトハイス)●用途:一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼●刃先径:3.4mm●全長:150mm●溝長:75mm●先端角:125° アズワン品番68-1858-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする