13PCS 六角レンチセット1.5-10mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(13点) 注文コード84375815 品番35063
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ホルダー付き。
六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10mm
※単品での販売はございません。

仕様●重量(g):約406●1.5mm/サイズ(mm):L1・14/L2・45●2.0mm/サイズ(mm):L1・16/L2・50●2.5mm/サイズ(mm):L1・18/L2・56●3.0mm/サイズ(mm):L1・20/L2・63●4.0mm/サイズ(mm):L1・25/L2・70●4.5mm/サイズ(mm):L1・26/L2・75.5●5.0mm/サイズ(mm):L1・28/L2・80●5.5mm/サイズ(mm):L1・30/L2・85●6.0mm/サイズ(mm):L1・32/L2・90●7.0mm/サイズ(mm):L1・34/L2・95●8.0mm/サイズ(mm):L1・36/L2・100●9.0mm/サイズ(mm):L1・38/L2・105●10.0mm/サイズ(mm):L1・40/L2・112 アズワン品番68-0849-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする