330mm 丁番調整工具 グリップ付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84375867 品番EA951CY-104
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,530
販売価格(税別)
12,300

ドア丁番の取付け、調整、補修に

仕様●メーカー:土牛産業(DOGYU)●型番:03847●サイズ:M(グリップ付)●仕様:鋼製ドア用●サイズ(mm):A/-、B/-、C/-、D/32、E/20、F/10、G/-、H/75●材質:鉄●全長:330mm●重量:1000g アズワン品番68-1873-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする