リスパレット グレー Jタイプ タイプ:片面使用型 D-デッキボードタイプ 裏・穴 外寸 mm :1100×800×150

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84375876 品番J-D4-1108
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

リスパレット Jタイプです。

仕様●タイプ:片面使用型(D-デッキボードタイプ)(裏・穴)●外寸(mm):1100×800×150●長辺側A(mm):260●長辺側B(mm):190●短辺側a(mm):230●短辺側b(mm):190●H(mm):90●色:GY●重量(kg):12●材質:PP/再生PP グレー アズワン品番67-5964-07 名入れなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする