エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイスストレートシャンク
9.0x500mm ストレートロングドリル HSS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84376025
品番
EA824NG-9.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
標準ねじれ角
仕様
●メーカー:不二越(NACHI)●型番:LSD9.0×500●材質:HSS(ハイス)●用途:鉄工用●刃先径:9.0mm●全長:500mm●溝長:200mm●先端角:118°
アズワン品番
68-1858-31
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
84376025
EA824NG-9.0
50313892
EA824NF-9.0
9.0x400mm ドリルビット(ロング HSS)
エスコ
1個
¥
13,200
税込
¥
14,520
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)