アイ・エル・シー
アイ・エル・シーの 収納・設備・保管・運搬用品
アイ・エル・シーの ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)
アイ・エル・シーの 本体/セット
ガルバリウム製ラボシェルフ 30×83×18mm 固定金具セット 1袋 4個×10セット入
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10セット×4個)
注文コード
84376296
品番
SK-32
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ラボシェルフの柱を固定するための金具です。
仕様
●材質:スチール(クロームメッキ)●サイズ(mm):30×83×18●アンカー固定穴:Φ9mm●セット内容:金具本体×4(※ネジ、ボルト、アンカー等は未付属です)
アズワン品番
68-0812-06