1台2役安全を守る多機能横断旗 旗には「横断中」と印刷済みで、視認性抜群。手元のボタンを押すだけで電子ホイッスルから音が鳴り、周囲に注意を促せます。また、旗を取り外すことで誘導棒としても使用可能。単4電池2本が付属しており、購入後すぐに使用可能です。交通指導、防災、イベントなど、さまざまな場面で活躍する便利な一品です。 材質:アルミ、AVS、ゴム。サイズ:旗(345×390mm)、棒(Φ137×590mm)。セット内容:本体×1