リスパレット JLタイプ タイプ:片面使用型 D-デッキボードタイプ 裏・穴 外寸 mm :1100×1100×120

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●タイプ:片面使用型(D-デッキボードタイプ)(裏・穴)●外寸(mm):1100×1100×120●長辺側A(mm):260●長辺側B(mm):190●短辺側a(mm):260●短辺側b(mm):190●H(mm):87●色:BK●重量(kg):7.7●材質:再生PP 注文コード84376418 品番JL-D4-1111E5 BK
参考基準価格(税別)¥9,230 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

シュリンク包装・ストレッチ包装限定。

仕様●タイプ:片面使用型(D-デッキボードタイプ)(裏・穴)●外寸(mm):1100×1100×120●長辺側A(mm):260●長辺側B(mm):190●短辺側a(mm):260●短辺側b(mm):190●H(mm):87●色:BK●重量(kg):7.7●材質:再生PP アズワン品番67-5966-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする