SUS(エスユーエス)
S-8080Uスイッチ3点(GR)/2点L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1台
形状
非常停止スイッチ + 照光式押ボタンスイッチ、オールアルミ
注文コード
84376425
品番
NBC-353
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
配線なし
形状
非常停止スイッチ + 照光式押ボタンスイッチ、オールアルミ
寸法(mm)
80×80U
質量(g)
600
タイプ
照光式
種類
蓋ネジ(前)
適合規格
防塵
キャップ
アルミ
適合ボックス
CUB-310U