テープカッター スリムタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84376558 品番EA765MB-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,012
販売価格(税別)
920

デスクトップに映えるスマートなデザイン、薄型スリムボディ
小巻テープ(芯内径25mm)にも使えます。
※24mm幅テープは使えません。
※テープは付属しておりません

仕様●メーカー:ライオン事務器(LION)●型番:21052●カラー:ブルー●サイズ:63×201×109(H)mm●重量:1.1kg●適用テープ:幅/19mm以下芯内径/75mm最大テープ長/70m●材質:再生PP樹脂 アズワン品番68-1849-65 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする