仕様●原材料:穀類(大麦、エン麦、小麦、胚芽とうもろこし、とうもろこし、全粒粉小麦)、果実類(りんご、バナナ、パパイヤ、キウイ)、糖類(砂糖、麦芽シロップ)、豆類(大豆、大豆たんぱく)、植物性油脂、食物繊維(リグノセルロース)、穀物発酵エキス、デキストリン、乳酸菌、酸味料(クエン酸)、酸化防止剤(クエン酸)、ミネラル類(塩化ナトリウム、炭酸カルシウム)●保証成分:粗たん白質7.6%以上、粗脂肪7.1%以上、粗繊維4.2%以下、粗灰分2.0%以下、水分10.7%以下●エネルギー:約391kcal/100g●対象動物:うさぎ・モルモット・ハムスターなどの小動物●内容量:1袋(165g)●ペットフードです。
アズワン品番68-1414-76