SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
S-4545Uスイッチ1点S(G)/1点S1m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84376662
品番
NCC-168
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
配線あり
形状
角形、オールアルミ
寸法(mm)
45×45U
質量(g)
260
タイプ
非照光式
種類
蓋ネジ(前)
適合規格
防塵
キャップ
アルミ
取付可能スイッチ
A165-JGM-1 (C1S-607G)