エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 水栓
エスコの 水栓部品
Rp1/2"xRc1/2" 座付水栓エルボ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84376725
品番
EA432MS-123A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,530
販売価格(税別)
¥
2,300
バスケットに入れる
ビスは付属していません。
仕様
●メーカー:カクダイ●型番:619-801-13●呼:13●ねじ径:Rp1/2"×Rc1/2"●材質:青銅●取付穴径:Φ5.0mm●取付ピッチ:37mm
アズワン品番
68-1812-12