デジタル温度計セット 2点計測

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード84376829 品番EA701SG-22B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,700
販売価格(税別)
57,000

<本体仕様>
<静止表面センサー仕様>
<液体・半固体センサー仕様>
<ケース仕様>
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3〜1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1〜1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0〜0.0℃/1001〜1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A〜-17、EA701SF-1〜-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30〜400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50〜300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kg アズワン品番68-1836-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする