幸和製作所
幸和製作所の 歩行関連
幸和製作所の シルバーカー・ショッピングカー
シルバーカー ドレース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84376996
品番
SLM07
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
使いやすいシンプルデザインのシルバーカー。
仕様
●組み立て寸法:幅425×奥行500×高さ850〜920mm●折り畳み寸法:幅425×奥行455×高さ910mm●押し手高さ:850〜920mm●座面寸法:幅280×奥行340mm●座面高さ:460mm●バッグ寸法:幅220×奥行310×高さ240mm●重量:約4.0kg●材質:本体/アルミニウム合金(一部スチール)、座面・バッグ/ポリエステル
アズワン品番
68-1997-98