SUS(エスユーエス)
S-4545Uスイッチ1点/1点S1m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1台
形状
非常停止スイッチ 頭径Φ40、オールアルミ
取付可能スイッチ
XA1E-LV402Q4R (C1S-670R)
注文コード
84377073
品番
NEC-153
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
形状・取付可能スイッチ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
配線あり
形状
非常停止スイッチ 頭径Φ40、オールアルミ
寸法(mm)
45×45U
質量(g)
280
タイプ
照光式
種類
蓋ネジ(前)
適合規格
防塵
キャップ
アルミ
取付可能スイッチ
XA1E-LV402Q4R (C1S-670R)