DC24V/Φ50mm/500N 電磁マグネットホルダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84377197 品番EA984CM-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,080
販売価格(税別)
42,800

24VDCの電流で脱磁するマグネットです。
背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き
別売りの接極子プレート(EA984CM-24)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます
工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に

仕様●電源:24VDC●電流:350mA●吸着力:500N●サイズ(D):Φ50mm●サイズ(mm):L/63、b/50、W/94、d1/M5(深さ8mm)●重量:870g●IP値:54●材質:スチール(ニッケルメッキ) アズワン品番68-1882-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする