48.6mm パイプジョイント ベース/角型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84377267 品番EA948TF-23A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,027
販売価格(税別)
4,570

溶融亜鉛メッキ仕上げ
単管パイプΦ48.6mm用
角型
屋外専用シリーズ
※溶融亜鉛鍍金は大変錆に強い材質ですが、環境や状況により錆が発生する可能性もございますので、定期的な点検等のメンテナンスを推奨いたします。

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):140×140×46●材質:鉄板金加工●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●重量:1.5kg●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値) アズワン品番68-1869-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする