ショッピングカート メロディ ライト 格子ネイビー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84377310 品番-
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥11,435
販売価格(税別)
10,395

お買い物に便利なショッピングカーです。
アルミパイプで軽量、折りたたみ可能で、持ち運びに便利です。
ホイルキャップが反射板になっているので、暗いときにも安心してご使用いただけます。
※歩行を補助するシルバーカーではありません。

仕様●サイズ:350×300×850mm●収納時サイズ:350×150×610mm●タイヤ直径:約125mm●バッグ載荷重:10kg●バッグサイズ:約260×230×440mm(外寸)●重量:約1.7kg●材質:本体/アルミ、タイヤ/EVA、ホイル/PP(ポリプロピレン)、バッグ/ポリエステル●ホイルキャップに反射板付き アズワン品番68-4526-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする