S-4530スイッチ1点R(G)/2点1m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 84377947 品番 AIO-M112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
仕様小型スイッチ用ボックス 緑(表示色) 質量(g)180 タイプ薄型タイプ 種類照光式 取付穴径(Φmm)22.5 断面寸法(mm)45×30 取付可能スイッチEAO:丸形照光式押釦1a(緑) 84シリーズ押釦(C1S-261G)、丸形照光式押釦1a(赤) 84シリーズ押釦(C1S-261R)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする