ストレートパンツ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●色:オレンジピンク●規格:男女兼用●サイズ:4L●ウエスト:100〜108cm●ヒップ:128cm●股下:82cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制菌加工・防縮・吸汗・速乾 注文コード84378089 品番CR524-12 4L
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

やさしいカラーのセットアップが魅力。
爽やかな色合いのストレートパンツです。裾上げ済み。

仕様●色:オレンジピンク●規格:男女兼用●サイズ:4L●ウエスト:100〜108cm●ヒップ:128cm●股下:82cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制菌加工・防縮・吸汗・速乾 アズワン品番68-4556-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする