トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム・シューズ
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ナースウェア
レディスケアワークパンツ ネイビー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
84378150
品番
CR553-88 4L
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
美脚効果のブーツカットシルエット
適度な厚みのあるシンプルパンツ。
※すそ上げテープがつきます。
すっきりとしたシルエットのレディスパンツです。
仕様
●色:ネイビー●規格:女性用●サイズ:4L●ウエスト:72〜78cm●ヒップ:119cm●股下:85cm(フリー)●股上:28cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・防透
アズワン品番
68-4556-72