前開きシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●色:グリーン●規格:男女兼用●サイズ:LL●胸囲:118cm●身丈:72cm●袖丈:59cm●肩幅:50cm●素材:ポリエステル85%・綿15%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・防退色 注文コード84378168 品番CR809-42 LL
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

体温を逃がさない衿仕様。
体温を逃がさない衿仕様です。

仕様●色:グリーン●規格:男女兼用●サイズ:LL●胸囲:118cm●身丈:72cm●袖丈:59cm●肩幅:50cm●素材:ポリエステル85%・綿15%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・防退色 アズワン品番68-4559-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする