SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
S-7045スイッチ4点S(GGRR)/2点L1m
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84378254
品番
NCC-374
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
配線あり
形状
角形、オールアルミ
寸法(mm)
70×45
質量(g)
380
タイプ
非照光式
種類
蓋ネジ(前)
適合規格
防塵
キャップ
アルミ
取付可能スイッチ
A165-JGM-1 (C1S-607G)、A165-JRM-1 (C1S-607R)