前開きシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●色:マスタード●規格:男女兼用●サイズ:LL●胸囲:118cm●身丈:72cm●袖丈:61cm●肩幅:50cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:防縮・吸汗・速乾 注文コード84378299 品番CR836-35 LL
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

アースカラーが上品な装いのシャツ。
アースカラーが上品な装いを演出します。

仕様●色:マスタード●規格:男女兼用●サイズ:LL●胸囲:118cm●身丈:72cm●袖丈:61cm●肩幅:50cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:防縮・吸汗・速乾 アズワン品番68-4560-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする