らくらくパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●色:オレンジピンク●規格:男女兼用●サイズ:LL●ウエスト:94〜104cm●ヒップ:125cm●股下:72cm●素材:ポリエステル85%・綿15%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・防退色 注文コード84378344 品番CR852-13 LL
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

おなかにやさしいウエストゴム仕様です。
おなかにやさしいウエストゴム仕様。

仕様●色:オレンジピンク●規格:男女兼用●サイズ:LL●ウエスト:94〜104cm●ヒップ:125cm●股下:72cm●素材:ポリエステル85%・綿15%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・防退色 アズワン品番68-4562-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする