SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
S-10580スイッチ3点R(GR)/2点L1m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84378385
品番
NEC-365
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
配線あり
形状
非常停止スイッチ + 押ボタンスイッチ、オールアルミ
寸法(mm)
105×80
質量(g)
900
タイプ
照光式
種類
蓋ネジ(前)
適合規格
防塵
キャップ
アルミ
取付可能スイッチ
HW1L-M111Q4G (C1S-727G)、HW1L-M111Q4R (C1S-727R)、XW1E-LV412Q4MR (C1S-722R)