らくらくストレートパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●色:ラベンダー●規格:男女兼用●サイズ:LL●ウエスト:94〜104cm●ヒップ:126cm●股下:66cm●素材:ポリエステル85%・綿15%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・防退色・抗毛玉 注文コード84378448 品番CR856-83 LL
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

おなかをしめつけない、柔らかいゴム仕様。
着用感が楽なゆったりシルエットです。裏は肌にやさしい綿混素材です。

仕様●色:ラベンダー●規格:男女兼用●サイズ:LL●ウエスト:94〜104cm●ヒップ:126cm●股下:66cm●素材:ポリエステル85%・綿15%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・防退色・抗毛玉 アズワン品番68-4562-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする