入浴介助用シャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●色:ラベンダー●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:114cm●身丈:80cm●袖丈:25cm●肩幅:54cm●素材:ポリエステル55%・綿35%・複合繊維(ポリエステル)10%●主な機能:吸汗・速乾・抗菌・消臭・防透・形態安定 注文コード84378545 品番CR034-80 4L
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

介助時にジャマな袖を留めるロールアップひも付き。ずり落ちません。
※ロールアップの紐をはずすと普通のTシャツとして着用できます。
袖をロールアップできる便利な仕様です。介助時に邪魔な袖を留めるロールアップひも付。ずり落ちません。ロールアップのひもを外すと、普通のTシャツとして着用できます。

仕様●色:ラベンダー●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:114cm●身丈:80cm●袖丈:25cm●肩幅:54cm●素材:ポリエステル55%・綿35%・複合繊維(ポリエステル)10%●主な機能:吸汗・速乾・抗菌・消臭・防透・形態安定 アズワン品番68-4542-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする