ショールカラージャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:128cm●身丈:78cm●袖丈:64cm●肩幅:56cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・柔らか肌ざわり・形態安定 注文コード84378710 品番CR137-89 4L
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

衿の2本ラインがデザインポイントです。
介助も安心のペンの頭が隠れるポケット仕様です。
※漂白剤や乾燥機のご使用は、色落ちや布地を傷つける原因になりますのでおさけ下さい。
衿の2本ラインがデザインのポイントです。胸元のファスナーポケットは、介助も安心のペンの頭が隠れる仕様です。

仕様●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:128cm●身丈:78cm●袖丈:64cm●肩幅:56cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・柔らか肌ざわり・形態安定 アズワン品番68-4544-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする