レディス入浴介助用シャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●色:サックス●規格:女性用●サイズ:4L●胸囲:119cm●身丈:67.5cm●袖丈:24cm●肩幅:48cm●素材:ポリエステル100%(エアトール撥水ニット)●主な機能:通気性・撥水・柔らか肌ざわり 注文コード84378746 品番CR161-70 4L
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

かかった水を弾きます。
通気性がよく、むれにくいニット素材を採用しています。
柔らかい肌触りだから優しい着心地です。
女性らしいハートネックです。
脇にキラクピスネーム付きです。
動きやすいスリット入りです。
首にタオルを巻いても胸元にすっきりと収まります。やさしい印象のハートネックです。脇にキラクピスネーム付。動きやすいスリット入り。

仕様●色:サックス●規格:女性用●サイズ:4L●胸囲:119cm●身丈:67.5cm●袖丈:24cm●肩幅:48cm●素材:ポリエステル100%(エアトール撥水ニット)●主な機能:通気性・撥水・柔らか肌ざわり アズワン品番68-4546-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする