トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム・シューズ
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ナースウェア
レディスケアワークパンツ ネイビー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
84378868
品番
CR532-89 4L
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
ウエストがスッキリ見えるベルトタイプ。
後ろはゴム仕様です。
※すそ上げテープがつきます。
ウエストがすっきり見えるベルトタイプ。後ろはゴム仕様です。
仕様
●色:ネイビー●規格:女性用●サイズ:4L●ウエスト:72〜78cm●ヒップ:122cm●股下:85cm(フリー)●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:防縮・抗菌・消臭
アズワン品番
68-4556-55