S-5057D 1-Φ16.1L76

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84378875 品番D5B-140P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様穴1ヶ所 材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ) 寸法(mm)50×57D 材質(本体)アルミ押出材 タイプエンドキャップ:1点 種類蓋ネジ(上) 穴径(Φmm)16.1 寸法L(mm)76 適合規格防麈 表面処理アルマイト処理

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84378875 D5B-140P 84378884 D5B-140B S-5057D 1-Φ16.1L76 SUS(エスユーエス) S-5057D 1-Φ16.1L76 SUS(エスユーエス) 1台 1,798 税込1,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする