ケアワークパンツ ネイビー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 アズワン品番68-4556-74 注文コード84378929 品番CR555-88 4L
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る

※すそ上げテープがつきます。
何にでも合うシンプルなケアワークパンツです。

仕様●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:4L●ウエスト:100〜108cm●ヒップ:122cm●股下:90cm(フリー)●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制菌加工・制電・防縮・吸汗・速乾 アズワン品番68-4556-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする